Tennis Loire Steelite S1P HRO Grey 47 R

Réf.: FW36GRR47
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
Référence fabricant FW36
Pointure UE 47

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW36GRR47
EAN / GTIN 5036108220939
Réf. fabricant FW36GRR47

Description

Description:

Ce modèle a un look moderne sans compromettre la sécurité. La tennis Loire est équipée d'un embout et d'un intercallaire antiperforation métalliques, sa semelle en EVA/caoutchouc la rend extrêmement confortable et résistante aux glissements.

Caractéristique(s):

  • Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
  • Renfort cousu en cuir
  • Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
  • Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: EVA / Caoutchouc