Description:
Ce modèle a un look moderne sans compromettre la sécurité. La tennis Loire est équipée d'un embout et d'un intercallaire antiperforation métalliques, sa semelle en EVA/caoutchouc la rend extrêmement confortable et résistante aux glissements.
Caractéristique(s):
- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Renfort cousu en cuir
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- Certifié CE
- marqué UKCA
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
Norme:
- EN ISO 20345: 2011 S1P
- AS 2210.3
Matière(s):
Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: EVA / Caoutchouc