• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tennis TOVE Steelite S1P Black/Green 38 N

Réf.: FT15BGN38
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
Référence article FT15BGN38
EAN / GTIN 5036108274642
Réf. fabricant FT15BGN38

Description

Description:

Combine un style sport moderne avec une protection de sécurité classique. La tige recouverte d'un ″grillage″ TPU moulé sur un support tissu offre une excellente respirabilité et du confort. La semelle extérieure en EVA / caoutchouc double densité en fait un modèle léger et solide qui ne vous décevra pas. Superbe semelle de confort avec embout en acier et semelle intercalaire en acier.

Caractéristique(s):

  • Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
  • Disponible dans une sélection de couleurs vives
  • Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: KPU/ Mesh
Semelle extérieure: EVA / Caoutchouc