Chaussure composite S1 ESD SR FO Black/Blue 43 B

Réf.: FS70BKB43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: EN ISO 20345:2022 S1P
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
Série Steelite™
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Norme EN ISO 20345:2022 S1P
Référence fabricant FS70
Pointure UE 43
Couleur noir / bleu
Tige Cuir / mesh
Matériau semelle extérieure PU/PU
Matière doublure intérieure Maillage
antistatique oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
Type de produit Sicherheitssandale

Numéros d’identification et classifications

Référence article FS70BKB43
EAN / GTIN 5036108423125
Réf. fabricant FS70BKB43

Description

Description:

Cette chaussure S1 est idéale pour être portée par temps chauds, ses aérations en font un produit respirant et confortable pour le porteur. Elle est dotée d'une double fermeture pour un ajustement plus confortable et d'une languette en maille aérée pour une meilleure respirabilité. Elle est dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc Nylon double densité pour une meilleure adhérence et une meilleure absorption de l'énergie.

Caractéristique(s):

  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1P

Matière(s):

Supérieure: Action Cuir + Maille
Semelle extérieure: PU/PU