• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set de dynamomètre SAUTER FS 2-5KSP1

Réf.: FS 2-5KSP1
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FS 2-5KSP1
EAN / GTIN 4045761358478
Réf. fabricant FS 2-5KSP1

Description

Description:

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe ″S″ CS 500-3P1 pour les mesures de force de traction et de compression
Dynamomètre premium FS 2; Mesure des forces dans différentes directions de traction ou de compression, possible avec un seul appareil de mesure; Écran tactile de 3,5″; Version standard avec 2 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensible ultérieurement de 2 à 4); Les données spécifiques dʼun capteur externe sont stockées directement dans le connecteur; Unités SI réglables : kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Fonction Track pour l’affichage des mesures continu; Mesure de la valeur de crête; Fonction de tolérance; Mémoire interne de l’appareil (16 GB); Interface USB pour le transfert de données et l’alimentation électrique de série; Réglage en deux points avec des poids ou réglage numérique possible; Livré dans un système de mallette de transport robuste et de haute qualité (systainer® T-LOC) comprenant un bloc dʼalimentation secteur et un câble USB de type C; Cellule de mesure « S » 4 fils en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse CS 500-3P1; Classe de précision selon OIML C3; Valeur nominale sensitivité : 2 mV/V; Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique; Domaine d’application : mesure des forces de traction et de pression;