Set de dynamomètre SAUTER FS 2-1KOY2

Réf.: FS 2-1KOY2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Identification et classification

Référence article FS 2-1KOY2
Copier
EAN / GTIN 4045761358270
Copier
Réf. fabricant FS 2-1KOY2
Copier
Article hors catalogue L40250 3601
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS-2 et la cellule de mesure CO 100-Y2 (Pour le contrôle des forces de traction et de compression)
Dynamomètre premium FS 2; Écran tactile de 3,5″; Mesure des forces dans différentes directions de traction ou de compression, possible avec un seul appareil de mesure; Version standard avec 2 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensible ultérieurement de 2 à 4); Les données spécifiques dʼun capteur externe sont stockées directement dans le connecteur; Unités SI réglables : kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Fonction Track pour l’affichage des mesures continu; Mesure de la valeur de crête; Fonction de tolérance; Mémoire interne de l’appareil (16 GB); Interface USB pour le transfert de données et l’alimentation électrique de série; Réglage en deux points avec des poids ou réglage numérique possible; Livré dans un système de mallette de transport robuste et de haute qualité (systainer® T-LOC) comprenant un bloc dʼalimentation secteur et un câble USB de type C; Cellule de mesure bouton miniature en inox CO 100-Y2; Classe de précision selon OIML G5; Valeur nominale sensitivité : 1,5 mV/V; Haute précision (erreur combinée 0,5% F.S.); Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65; Domaine d’application : mesure des forces de traction et de pression;