Description:
Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'un capteur de force CR 10000-1Y1 pour les mesures de traction et de compression
Dynamomètre premium FS 2; Mesure des forces dans différentes directions de traction ou de compression, possible avec un seul appareil de mesure; Écran tactile de 3,5″; Version standard avec 2 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensible ultérieurement de 2 à 4); Les données spécifiques dʼun capteur externe sont stockées directement dans le connecteur; Unités SI réglables : kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Fonction Track pour l’affichage des mesures continu; Mesure de la valeur de crête; Fonction de tolérance; Mémoire interne de l’appareil (16 GB); Interface USB pour le transfert de données et l’alimentation électrique de série; Réglage en deux points avec des poids ou réglage numérique possible; Livré dans un système de mallette de transport robuste et de haute qualité (systainer® T-LOC) comprenant un bloc dʼalimentation secteur et un câble USB de type C; Dynamomètre de l’acier allié CR 10000-1Y1; Classe de précision selon OIML C1; Haute précision (erreur combinée 0,05% F.S.); Valeur nominale sensitivité : 2 mV/V; Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique; Domaine d’application : mesure des forces de traction et de pression;