• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de force électrique FS 2, N max. , Lisibilité

Réf.: FS 2
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FS 2
EAN / GTIN 4045761236967
Réf. fabricant FS 2
Article hors catalogue L40250 2362

Description

Description:

  • Port USB pour la programmation, le transfert de données et l’alimentation électrique de série
  • Fonction TRACK pour l’affichage continu de la mesure
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
  • Ajustage deux points avec poids ou ajustage numérique possibles
  • Fonction de tolérance
  • Convient aux capteurs 4 et 6 pointes avec jauges extensométriques
  • Unités SI réglables kg, N, kN, Nm, kNm
  • Mémoire sur carte SD intégrée
  • Mesure de la valeur de pointe
  • Résolution standard avec 2 ou 4 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensibles de 2 à 4 ultérieurement)
  • 3,5″ écran tactile
  • Un capteur interne est possible (désactivé quand un capteur externe est branché)

Caractéristique(s):

  • Enregistrement et transmission à l’interface de valeurs mesurées avec jusqu’à 1000 Hz par canal de mesure
  • Poids net env. 0,40 kg
  • Dimensions totales L×P×H 71×31×180 mm
  • Haute résolution: jusqu‘àux 10000 points (étendue totale de mesurage)
  • Exactitude de mesure: - avec capteur interne: 0,1 % de [max] - avec capteur externe: dépend notamment des capteurs utilisés
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 8 h, temps de chargement env. 8 h
  • Adaptateur secteur externe, pour raccordement à la prise USB-C, en série
  • Protection de surcharge: du [Max]
  • Filetage de l’équipement de prise de charge: M6 (extérieur)