Positionneur pour fenêtres FRK85

Réf.: FRK85
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
Référence article FRK85
EAN / GTIN 4008158022321
Réf. fabricant FRK85
Article hors catalogue L80040 91

Description

Description:

  • Permet de redresser et de fixer rapidement et avec précision les cadres de fenêtres.

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Épaisseurs de cadre : 40-85 mm
  • Voyage : 30 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop