T-shirt à manches longues haute visibilité FR Yellow XXXL R

Réf.: FR96YERXXXL
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
Référence article FR96YERXXXL
EAN / GTIN 5036108296163
Réf. fabricant FR96YERXXXL

Description

Description:

Ce t-shirt confortable est confectionné dans un tricot interlock léger, mais offrant une excellente isolation. Idéal pour une utilisation dans l'industrie, cet article offre une résistance permanente aux flammes.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Col ras du cou
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 40% Cotton
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 40% Cotton
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;