Description:
Ce modèle contemporain offre une protection maximale conforme à de nombreuses normes EN et garantit un excellent confort. Ce pantalon bicolore haute visibilité est doté d'une poche cargo facile d'accès au niveau de la jambe, d'une poche de règle fonctionnelle et de deux poches spacieuses au niveau des hanches.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Cargo facile d'accés
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermeture en laiton robuste, durable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Antistatique
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 6 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages