Sweatshirt FR zippe a capuche Navy 5XL R

Réf.: FR81NAR5XL
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
Référence article FR81NAR5XL
EAN / GTIN 5036108267521
Réf. fabricant FR81NAR5XL

Description

Description:

Le FR81 est intrinsèquement résistant à la flamme, les fibres utilisées dans le vêtement sont naturellement résistantes à la flamme et cela ne s'estompe pas au lavage. Ce sweat à capuche confortable offre une protection contre les arcs électriques. Les poches pratiques situées à l'avant du vêtement permettent de se réchauffer les mains et de ranger beaucoup de choses.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Capuche élégante et pratique
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;