Description:
Cette combinaison répond parfaitement aux exigences de l'industrie pétrochimique. Ce tissu hautement technique offre une protection contre les flammes, la chaleur, les éclaboussures de fer, les produits chimiques, les arcs électriques et l'électricité statique. Le col haut et les rabats cloutés de chaque poche assurent une protection maximale.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Passe-mains
- Poche mètre
- Fermeture pressions pour accès facile
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Disponible jusqu'au 4XL
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 9 poches pour plus de rangement
- marqué UKCA
- CE-CAT III
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 345
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;