• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy M R

Réf.: FR79YNRM
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
Référence article FR79YNRM
EAN / GTIN 5036108226948
Réf. fabricant FR79YNRM

Description

Description:

Cette parka haute visibilité est certifiée de manière indépendante selon sept normes internationales, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Antistatique
  • Poche poitrine intérieure
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Capuche érgonomique
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: BIZFLAME RAIN+ HV : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, stratifié PTFE, revêtement PU
Composition de la coque: 80% coton, 19% polyester, 1% fibre de carbone, laminage PTFE, revêtement PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 380
Poids de la coque oz: 11
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages