Description:
Cette parka haute visibilité est certifiée de manière indépendante selon sept normes internationales, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise.
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Antistatique
- Poche poitrine intérieure
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Capuche érgonomique
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Matière(s):
Tissu extérieur: BIZFLAME RAIN+ HV : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, stratifié PTFE, revêtement PU
Composition de la coque: 80% coton, 19% polyester, 1% fibre de carbone, laminage PTFE, revêtement PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 380
Poids de la coque oz: 11
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages