Gilet HV Résistant à la flamme Yellow 4X/5X R

Réf.: FR75YER4X/5X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article FR75YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108266654
Réf. fabricant FR75YER4X/5X

Description

Description:

Le FR75 est un nouvel ajout à notre collection de gilets ignifugés. Certifié à la norme EN471 classe 2:2 et EN ISO 14116 Indice 1, le gilet doit être porté sur vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection ignifuge.

Caractéristique(s):

  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Léger et confortable
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, tricoté en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages