Description:
Le FR75 est un nouvel ajout à notre collection de gilets ignifugés. Certifié à la norme EN471 classe 2:2 et EN ISO 14116 Indice 1, le gilet doit être porté sur vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection ignifuge.
Caractéristique(s):
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Disponible jusqu'au 5XL
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
Norme:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, tricoté en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages