• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de travail PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Réf.: FR722OBRXL
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
Référence article FR722OBRXL
EAN / GTIN 5036108419388
Réf. fabricant FR722OBRXL

Description

Description:

Dotée d'un design innovant, cette veste haute visibilité bicolore contemporaine est à la fois élégante et pratique. La poche supérieure peut accueillir des smartphones de taille moderne et les poches inférieures spacieuses sont zippées pour plus de sécurité. Parmi les caractéristiques exceptionnelles, citons les garnitures réfléchissantes, la bande réfléchissante HiVisTex Pro, les poignets réglables par crochets et boucles et les coutures renforcées à double piqûre.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Tissu contrasté: Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Description du contraste:
Modaflame™ Work Stretch est un tissu résistant à la flamme intrinsèquement permanent et combine 60 % de modacrylique, 35 % de coton, 4 % d'élasthanne et 1 % de fibre de carbone. Modaflame™ Work Stretch est extensible pour faciliter les mouvements et offrir une plus grande flexibilité, ce qui ajoute au confort, à la durabilité et à la protection antistatique.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;