• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chemise légère antistatique FR Navy XL R

Réf.: FR720NARXL
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
Référence article FR720NARXL
EAN / GTIN 5036108404285
Réf. fabricant FR720NARXL

Description

Description:

Cette chemise légère vous gardera à l'aise et vous protégera dans les environnements les plus difficiles, avec une bande réfléchissante haute visibilité pour une meilleure visibilité. Le bas de la chemise restera rentrée pendant les mouvements et tout au long de la journée. Les poignets à boutons réglables et les poches à rabat sur la poitrine font partie des caractéristiques pratiques de ce vêtement.

Caractéristique(s):

  • Léger pour un meilleur confort de port
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
  • Ouverture sur poche gauche pour stylo
  • Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;