Description:
Le t-shirt est doté d'un col et de poignets côtelés pour une tenue confortable.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col côtelé
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Nouveau Modèle
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;