Description:
Pratique par temps frais et idéal pour les travailleurs des industries exposées à la chaleur. Ce vêtement au design élégant est doté d'une patte de boutonnage à trois boutons, d'un col et de poignets côtelés.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- CE-CAT III
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
- marqué UKCA
Norme:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;