Softshell WX3 FR Black XXL R

Réf.: FR704BKRXXL
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
Référence article FR704BKRXXL
EAN / GTIN 5036108368549
Réf. fabricant FR704BKRXXL

Description

Description:

La veste Softshell WX3 est fabriquée à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en modacrylique et en fibre de carbone, cette softshell offre une protection contre les flammes, les produits chimiques et antistatiques, tout en étant coupe-vent, résistante à l'eau et respirante. Les caractéristiques de conception innovantes incluent des composants sans métal, une ventilation au dos, des poignets réglables, des logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement suffisant.,

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Nombreuses poches très utiles
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • CE-CAT III
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
  • 8 poches pour plus de rangement
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell Modaflame: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Composition de la coque: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;