T-Shirt Hi-Vis Flamme Résistant WX3 Yellow/Black XXL R

Réf.: FR701YBRXXL
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
Référence article FR701YBRXXL
EAN / GTIN 5036108364022
Réf. fabricant FR701YBRXXL

Description

Description:

Fabriqué à partir de tissu modacrylique léger, ce t-shirt offre une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception à bande segmentée. Léger et élégant, ce t-shirt à manches longues est le choix parfait pour offrir à son porteur une visibilité et une protection avancées dans les situations dangereuses.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Col ras du cou
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages