Chemise Bizflame Plus Navy XXL R

Réf.: FR69NARXXL
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
Référence article FR69NARXXL
EAN / GTIN 5036108349579
Réf. fabricant FR69NARXXL

Description

Description:

D'allure plus formelle, cette chemise légère à manches longues protège contre la chaleur, les flammes, les risques antistatiques et les risques chimiques légers. La fermeture frontale à clous dissimulés renforce l'aspect professionnel tout en offrant une protection FR maximale et un confort tout au long de la journée.

Caractéristique(s):

  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Léger et confortable
  • Poche poitrines avec rabat pression
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • chemise manches courtes
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;