• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Ultra Bizflame Navy XL R

Réf.: FR68NARXL
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
Référence article FR68NARXL
EAN / GTIN 5036108320844
Réf. fabricant FR68NARXL

Description

Description:

Idéale pour les activités en mer ou sur site, cette veste offre une protection optimale contre les risques multiples. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une résistance exceptionnelle garantissant la longévité du vêtement.

Caractéristique(s):

  • Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • marqué UKCA
  • 5 poches pour plus de rangement
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 340
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages