Pantalon Métal en fusion FR Navy M R

Réf.: FR64NARM
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
Référence article FR64NARM
EAN / GTIN 5036108351985
Réf. fabricant FR64NARM

Description

Description:

Développé pour l'environnement exigeant des travaux de l'aluminium, du fer et de l'acier, le tissu léger avec protection inhérente offre une protection maximale.

Caractéristique(s):

  • Protection maximale contre l'aluminium fondu
  • Protection de soudage classe 2
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche mètre
  • Poche Arrière
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 360
Poids de la coque oz: 10.5
Lavage: Lavage industriel: lavage à 75 degrés Celsius, séchage à 155 degrés Celsius; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;