• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cotte à bretelle Hivis multirisques Yellow/Navy XXXL R

Réf.: FR63YNRXXXL
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
Référence article FR63YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108193899
Réf. fabricant FR63YNRXXXL

Description

Description:

Cette Cotte haute visibilité multirisques est fabriquée avec le même tissu innovant et retardateur de flamme que la FR60. Ce vêtement confortable protège contre la chaleur, la flamme, les produits chimiques, la soudure, l'arc électrique. Il est équipé de bandes réflechissantes double coutures sur les jambes et la taille, d'un Zip en cuivre, d'une poche poitrine à rabat, de 2 poches à rabats, d'une poche revolver a rabat et d'une poche porte-outil à rabat.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche mètre
  • une poche arrière à rabat avec pressions
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 345
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages