Description:
La veste de pluie Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Sa capuche ergonomique est parfaite pour protéger le porteur des conditions météorologiques défavorables et sa doublure en coton offre confort et chaleur. Idéal en combinaison avec le pantalon FR410.
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Antistatique
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Capuche érgonomique
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Poche téléphone
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Matière(s):
Tissu extérieur: BIZFLAME RAIN+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant
Composition de la coque: 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;