Parka Hiver FR Anti-Statique Orange XL R

Réf.: FR59ORRXL
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
Référence article FR59ORRXL
EAN / GTIN 5036108187003
Réf. fabricant FR59ORRXL

Description

Description:

Cette veste FR d'hiver est parfaite pour répondre aux exigences de l'industrie offshore. Fabriqué avec le même tissu extérieur que le FR50 et combiné avec une isolation en ouate extra épaisse et une doublure en coton FR pour plus de chaleur. Ce modèle est également doté d'une bande réfléchissante haute visibilité doublement cousue pour une meilleure visibilité. Conforme à toutes les normes EN requises, y compris la norme de soudage. Les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les épaules, les bras et le corps, une fermeture à glissière en laiton à double sens dissimulée sur le devant et deux poches de poitrine obliques à rabat sur le devant. Le vêtement est également doté d'un réglage intérieur de la taille pour un ajustement parfait. Ce modèle présente l'avantage supplémentaire d'une capuche amovible avec fermeture à glissière en laiton.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Poche poitrine intérieure
  • 2 poches poitrine rabat pression
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Capuche amovible
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 5 poches pour plus de rangement
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Composition du rembourrage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages