Combinaison Hiver FR Antistatique Royal Blue M R

Réf.: FR53RBRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article FR53RBRM
EAN / GTIN 5036108297641
Réf. fabricant FR53RBRM

Description

Description:

Cette combinaison FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Elle est conforme aux normes européennes. Bandes Reflechissantes sur les épaules, les jambes et les bras, montage triple aiguille, fermeture à glissière double curseur en cuivre, poches poitrine avec zip cuivre, poches genouillère, capuche zippée cuivre amovible.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
  • Deux poches arrière
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche sur manche
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Poche mètre
  • Certifié CE
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Capuche amovible
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Composition du rembourrage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier