Combinaison PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Réf.: FR509OBRXL
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
Couleur orange / schwarz
Taille unisexe XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article FR509OBRXL
EAN / GTIN 5036108419319
Réf. fabricant FR509OBRXL

Description

Description:

Combinaison de travail FR contemporaine fabriquée avec notre tissu Modaflame 280 g. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Parmi les autres caractéristiques clés, citons la ventilation arrière, la ceinture réglable, les manches pré-pliées, les poignets réglables, les logos FR brodés et de multiples poches pour un rangement efficace.,

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche mètre
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • poche téléphone cachée
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Tissu contrasté: Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Description du contraste:
Modaflame™ Work Stretch est un tissu résistant à la flamme intrinsèquement permanent et combine 60 % de modacrylique, 35 % de coton, 4 % d'élasthanne et 1 % de fibre de carbone. Modaflame™ Work Stretch est extensible pour faciliter les mouvements et offrir une plus grande flexibilité, ce qui ajoute au confort, à la durabilité et à la protection antistatique.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;