Combinaison Légère Bizflame Plus Orange XL R

Réf.: FR502ORRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article FR502ORRXL
EAN / GTIN 5036108353804
Réf. fabricant FR502ORRXL

Description

Description:

Cette combinaison légère est conçue de manière ergonomique et propose des panneaux extensibles en stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons la ventilation du haut et du bas du dos, l'élastique du dos, l'ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes et de multiples poches pour un rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche sur manche
  • Deux poches arrière
  • Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier