Description:
Cette veste légère imperméable et coupe-vent offre une excellente protection, dans des conditions météorologiques difficiles. Les caractéristiques incluent un rabat tempête à pressions, des poches avant avec rabats et des poignets réglables. Les bandes réfléchissantes EN ISO 20471 qui résistent à la chaleur améliorent la visibilité de nuit.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Bande ignifugée thermocollée
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Zip avant en plastique injecté à double curseur pour un accès rapide et facile
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Certifié CE
- Le zip est de conception européenne avec la tirette positionnée sur le côté gauche du vêtement.
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex™ Flame HV 100% polyester enduit PU
Composition de la coque: 100% polyester enduit PU
Description de l'enveloppe: Le tissu Sealtex™ Flame HV est fabriqué à partir d’un tissu polyester haute visibilité, ignifuge et enduit PU. Léger, extensible et durable, Sealtex Flame est imperméable et résistant aux produits chimiques, il est conçu pour offrir une protection complète contre les conditions météorologiques défavorables et les risques de flammes.
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages