• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Bizflame Plus léger Navy XXL R

Réf.: FR401NARXXL
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
Référence article FR401NARXXL
EAN / GTIN 5036108353514
Réf. fabricant FR401NARXXL

Description

Description:

Pantalon de travail moderne en coton FR léger , aménagé de panneaux extensibles qui permettent une plus grande liberté de mouvement dans toutes les positions de travail. Fonctionnalités multiples , notamment un soufflet à l'entrejambe, des poches pour genouillères à deux niveaux de réglage et une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité. La poche de cuisse multifonctionnelle permet de ranger en toute sécurité les téléphones, les stylos et les outils.

Caractéristique(s):

  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Poche mètre
  • 2 poches arrières
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;