• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cotte à Bretelles Bizflame Pro Navy XXL R

Réf.: FR37NARXXL
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
Référence article FR37NARXXL
EAN / GTIN 5036108219797
Réf. fabricant FR37NARXXL

Description

Description:

Cette cotte à bretelles prévoit de protéger le bas du corps et la poitrine, une grande poche poitrine est idéale pour ranger des outils ou des objets personnels. D'autres fonctionnalités pratiques incluent une poche mètre double, une poche sous rabat et une poche arrière, ceinture élastiquées pour le confort et la facilité de mouvement.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche mètre
  • Poche Arrière
  • Bretelles élastiquées
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • 5 poches pour plus de rangement
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages