Blouse Standard FR Navy L R

Réf.: FR34NARL
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
Référence article FR34NARL
EAN / GTIN 5036108351916
Réf. fabricant FR34NARL

Description

Description:

Blouse ignifugée conçue pour être portée par-dessus des vêtements ignifugés. Conçue avec un tissu sergé ignifugé confortable, léger et très innovant,

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Ouverture sur poche gauche pour stylo
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;