Pantalon Bizflame Plus Navy L R

Réf.: FR26NARL
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
Référence article FR26NARL
EAN / GTIN 5036108258291
Réf. fabricant FR26NARL

Description

Description:

Ce pantalon est équipé de bandes réfléchissantes, avec doubles coutures, pour une meilleure durée de vie. Les caractéristiques comprennent des poches genouillères, une poche mètre, une fermeture à glissière en laiton avant et un bas de jambe réglable par bandes auto-aggrippantes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche Arrière
  • Poche mètre
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Disponible du XS au 4XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • 6 poches pour plus de rangement
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages