Description:
Cette veste est fabriquée avec des bandes réfléchissantes à haute visibilité doublement cousues pour une meilleure durabilité. Les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les épaules et les bras, une fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant, deux poches de poitrine sur le devant avec rabat et fermeture à goujon. Ouverture de la manche réglable.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Disponible jusqu'au 4XL
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- CE-CAT III
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages