Veste Bizflame Plus Navy L R

Réf.: FR25NARL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article FR25NARL
EAN / GTIN 5036108258222
Réf. fabricant FR25NARL
Article hors catalogue L01840 306

Description

Description:

Cette veste est fabriquée avec des bandes réfléchissantes à haute visibilité doublement cousues pour une meilleure durabilité. Les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les épaules et les bras, une fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant, deux poches de poitrine sur le devant avec rabat et fermeture à goujon. Ouverture de la manche réglable.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • 2 poches basses rabat pression
  • 2 poches poitrine rabat pression
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • CE-CAT III
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages