• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Antistatique super légère 210g Black XXL R

Réf.: FR21BKRXXL
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
Référence article FR21BKRXXL
EAN / GTIN 5036108283873
Réf. fabricant FR21BKRXXL

Description

Description:

Cette combinaison est parfaite quand il fait très chaud. Fabriquée avec un tissu flamme retardant léger.

Caractéristique(s):

  • Léger pour un meilleur confort de port
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche mètre
  • Deux poches arrière
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche sur manche
  • Disponible du XS au 4XL
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Passe-mains

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages