Passe-Montagne FR Antistatique Navy R

Réf.: FR18NAR
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article FR18NAR
EAN / GTIN 5036108197149
Réf. fabricant FR18NAR

Description

Description:

Idéal par temps frais pour garder la tête et le cou au chaud. Le tissu côtelé permet un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Antistatique
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • 2 couches
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches
Composition de la coque: 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches
Poids de l'enveloppe gm: 400
Poids de la coque oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;