• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo manches longues antistatique résistant aux flammes Navy XL R

Réf.: FR10NARXL
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
Référence article FR10NARXL
EAN / GTIN 5036108161782
Réf. fabricant FR10NARXL

Description

Description:

Adapté au climat froid et idéal pour les travailleurs de l'industrie exposé à la chaleur. La coupe est élégante, col 3 boutons et poignets tricots.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Ouverture boutons pattes
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Col côtelé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Disponible à partir de la taille XS

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches
Composition de la coque: 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone x 2 couches
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;