• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cagoule FR Antistatique Navy R

Réf.: FR09NAR
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
Référence article FR09NAR
EAN / GTIN 5036108267347
Réf. fabricant FR09NAR

Description

Description:

Cette cagoule intrinsèquement résistant à la flamme conservera sa forme usage après usage. La teneur élevée en coton donne un maximum de confort pour la peau. Le tissu est antistatique et assure une protection ARC2 contre le risque thermique d'un arc électrique.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Antistatique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Super doux pour un confort d'utilisation supérieur et super extensible pour réduire la fatigue de la main
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à plat; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;