• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore Grey S R

Réf.: FR07GRRS
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
Référence article FR07GRRS
EAN / GTIN 5036108308736
Réf. fabricant FR07GRRS

Description

Description:

Offrant une protection multiple contre toute une gamme de dangers, cette cotte à bretelles allie avec succès confort et fonctionnalité. Le polyester FR contenu dans le tissu offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la stabilité de la couleur, garantissant la longévité de cette cotte à bretelles.

Caractéristique(s):

  • Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Bretelles élastiques
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Certifié CE
  • 10 poches pour plus de rangement
  • marqué UKCA
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 340
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages