Description:
Ce polo en mélange modacrylique est idéal pour des conditions de travail en milieux chauds ou pour une superposition avec des vêtements extérieurs lorsqu'une isolation supplémentaire est nécessaire. Les bandes réfléchissantes résistent aux flammes offrant une meilleure visibilité en cas de faible luminosité.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- fermeture à bouton
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Léger et confortable
- Antistatique
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- conserve la forme même après utilisation
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;