• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Antichute guidé sur corde de 20 m Black/Orange R

Réf.: FP92K1R
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
Référence article FP92K1R
EAN / GTIN 5036108416134
Réf. fabricant FP92K1R

Description

Description:

Système antichute avec ligne d'ancrage en corde tressée de 12 mm de diamètre avec un coulisseau à corde non ouvrable (équipé d'un système d'arrêt des chutes),un mousqueton à vis en acier (allié à un absorbeur d'énergie) et un mousqueton à l'extrémité de la corde.

Caractéristique(s):

  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Absorption de choc
  • Corde de Kernmantel de haute qualité
  • Ouverture du mousqueton de 19 mm
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 355:2002

Matière(s):

Matériau: Corde Kemmantle; Acier Inoxydable;