• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Longe double 140kg avec absorbeur de chocs Black/Orange R

Réf.: FP75K1R
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
Référence article FP75K1R
EAN / GTIN 5036108327461
Réf. fabricant FP75K1R

Description

Description:

Cette longe double comporte un absorbeur de chocs, un crochet d'échafaudage et un mousqueton. Il est testé pour résister au poids d'un utilisateur jusqu'à 140KG. Il mesure 180 cm de long avec les connecteurs lorsqu'il est complètement étiré.

Caractéristique(s):

  • La sangle élastique réduit le risque de trébucher ou de se coincer
  • Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
  • Charge nominale maxi 140kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Zinc;