Description:
Cette sangle simple comprend un absorbeur de chocs, un crochet pour échafaudage et un mousqueton. Il est testé pour résister à un poids d'utilisateur jusqu'à 140KG.
Caractéristique(s):
- La sangle élastique réduit le risque de trébucher ou de se coincer
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Charge nominale maxi 140kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 354:2010
- EN 355:2002 (140KG)
- EN 362:2004
Matière(s):
Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Zinc;