• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais Portwest Ultra 2 Points Black/Orange XL/2X R

Réf.: FP72K1RXL/2X
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
Référence article FP72K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327423
Réf. fabricant FP72K1RXL/2X

Description

Description:

Ce harnais complet comprend un anneau en D dorsal à l'arrière et des anneaux en D à l'avant avec 3 points de réglage. Boucles à dégagement rapide pour un ajustement facile. Des indicateurs RIP sont installés pour faciliter les inspections.

Caractéristique(s):

  • Point d'ajustement aux jambes
  • Point d'ajustement à la poitrine
  • Ajustement des points de réglage
  • Boucle ergonomique à dégagement rapide
  • Anneau en D dorsal
  • Indicateurs de chute
  • Charge nominale maxi 140kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 361:2002 (140KG)

Matière(s):

Matériau: Sangle en nylon; Alliage d'acier, traité à la chaleur;