Description:
Cette longe dispose d' un crochet pour les échafaudages et d'un mousqueton. Elle mesure 180 cm de long, connecteurs compris.
Caractéristique(s):
- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Absorption de choc
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 Class B (Pass)
Matière(s):
Matériau: Corde Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium; PVC;